三菱電機
固定ユニット階段通路誘導人感
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・エネルギー消費効率
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
8.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.3 (200V時)
注文コード
79672498
品番
MY-FHS208230/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
30分間定格形
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S
定格消費電力(W)
8.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:700
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ