曜日別特売

固定ユニット階段通路人感60

固定ユニット階段通路人感60 - 三菱電機固定ユニット階段通路人感60 - 三菱電機

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
60分間定格形
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672559MY-FHS208231/D AHTN9.3 (200V時)固有:83.8 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥179,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672568MY-FHS208231/L AHTN9.3 (200V時)固有:73.1 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥179,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672577MY-FHS208231/N AHTN9.3 (200V時)固有:86.0 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥179,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672586MY-FHS208231/W AHTN9.3 (200V時)固有:77.4 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥179,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672595MY-FHS208231/WW AHTN9.3 (200V時)固有:75.2 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥179,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673040MY-FHS215231/D AHTN14.7 (200V時)固有:102.7 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥183,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673049MY-FHS215231/L AHTN14.7 (200V時)固有:89.7 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥183,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673058MY-FHS215231/N AHTN14.7 (200V時)固有:108.8 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥183,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673067MY-FHS215231/W AHTN14.7 (200V時)固有:95.2 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥183,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673076MY-FHS215231/WW AHTN14.7 (200V時)固有:92.5 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥183,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673521MY-FHS230231/D AHTN24.9 (200V時)固有:121.2 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥187,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673530MY-FHS230231/L AHTN24.9 (200V時)固有:106.4 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥187,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673539MY-FHS230231/N AHTN24.9 (200V時)固有:128.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥187,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673548MY-FHS230231/W AHTN24.9 (200V時)固有:112.4 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥187,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673557MY-FHS230231/WW AHTN24.9 (200V時)固有:109.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥187,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673916MY-FHS420331/D AHTN17.1 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥190,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673925MY-FHS420331/L AHTN17.1 (200V時)固有:101.7 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥190,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673941MY-FHS420331/N AHTN17.1 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥190,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673950MY-FHS420331/W AHTN17.1 (200V時)固有:107.6 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥190,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673959MY-FHS420331/WW AHTN17.1 (200V時)固有:105.2 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥190,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674318MY-FHS425331/D AHTN20.2 (200V時)固有:123.7 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥191,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674327MY-FHS425331/L AHTN20.2 (200V時)固有:110.3 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥191,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674336MY-FHS425331/N AHTN20.0 (200V時)固有:123.7 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥191,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674345MY-FHS425331/W AHTN20.2 (200V時)固有:116.8 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥191,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674361MY-FHS425331/WW AHTN20.2 (200V時)固有:113.8 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥191,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674720MY-FHS430331/D AHTN24.5 (200V時)固有:124.4 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥192,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674729MY-FHS430331/L AHTN24.5 (200V時)固有:110.2 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥192,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674738MY-FHS430331/N AHTN24.5 (200V時)固有:130.6 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥192,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674747MY-FHS430331/W AHTN24.5 (200V時)固有:116.3 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥192,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674756MY-FHS430331/WW AHTN24.5 (200V時)固有:113.4 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥192,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675201MY-FHS440331/D AHTN28.4 (200V時)固有:135.2 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥194,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675210MY-FHS440331/L AHTN28.4 (200V時)固有:123.9 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥194,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675219MY-FHS440331/N AHTN28.4 (200V時)固有:140.8 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥194,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675228MY-FHS440331/W AHTN28.4 (200V時)固有:128.8 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥194,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675237MY-FHS440331/WW AHTN28.4 (200V時)固有:128.8 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥194,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする