曜日別特売
MY-FHS215231/W AHTN 固定ユニット階段通路人感60 三菱電機 79673067

固定ユニット階段通路人感60

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・エネルギー消費効率など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
14.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:95.2 (200V時)
注文コード
79673067
品番
MY-FHS215231/W AHTN
参考基準価格(税別)¥183,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
60分間定格形
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB

定格消費電力(W)
14.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:95.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:1400
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする