固定AB 階段非常人感60分

固定AB 階段非常人感60分 - 三菱電機

独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
人感センサ付 ON/OFFタイプ
60分間定格形
交換用電池:7H30DB

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672918MY-FHS208363/N AHTN9.3 (200V時)固有:75.2 (200V時)器具:700FLR20形x1灯器具 相当
¥186,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673399MY-FHS215363/N AHTN14.7 (200V時)固有:95.2 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥190,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする