三菱電機
固定AB 階段非常人感60分
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:700
器具:700
器具:1400
定格消費電力(W)
9.3 (200V時)
9.3 (200V時)
14.7 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79672918
品番
MY-FHS208363/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥186,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
人感センサ付 ON/OFFタイプ
60分間定格形
交換用電池:7H30DB
定格消費電力(W)
9.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:75.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:700
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)