固定GAB階段非常灯人感付

固定GAB階段非常灯人感付 - 三菱電機

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
30分間定格形 グレアカット[ABタイプ]
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79675061MY-FHS430362/N AHTN23.4 (200V時)固有:119.6 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥113,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675535MY-FHS440362/N AHTN27.3 (200V時)固有:128.2 (200V時)器具:3500FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥115,600
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする