MY-FHS430362/N AHTN 固定GAB階段非常灯人感付 三菱電機 79675061

固定GAB階段非常灯人感付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2800
定格消費電力(W)23.4 (200V時)
内容量1個注文コード79675061品番MY-FHS430362/N AHTN
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
30分間定格形 グレアカット[ABタイプ]
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S

定格消費電力(W)
23.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:119.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2800
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする