三菱電機
固定GカットAB笠付プルSW
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
プルスイッチ付き
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676086
MY-H208360S/N AHTN
5.8 (200V時)
固有:117.2 (200V時)
器具:680
FLR20形x1灯器具 相当
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676321
MY-H215360S/N AHTN
11.2 (200V時)
固有:122.3 (200V時)
器具:1370
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
30,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676540
MY-H230360S/N AHTN
21.4 (200V時)
固有:127.5 (200V時)
器具:2730
FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥
34,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください