曜日別特売
MY-H208360S/N AHTN 固定GカットAB笠付プルSW 三菱電機 79676086

固定GカットAB笠付プルSW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:680
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.2 (200V時)
内容量1個注文コード79676086品番MY-H208360S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
プルスイッチ付き
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:680
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする