曜日別特売

LED連調ユニット笠付

LED連調ユニット笠付 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
平均消費電力(W)
10.1
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676111MY-H215230/D AHZ固有:131.2 (200V時)器具:1470昼光色 (6500K)
21,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676129MY-H215230/L AHZ固有:115.1 (200V時)器具:1290電球色 (3000K)
21,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676147MY-H215230/N AHZ固有:139.2 (200V時)器具:1560昼白色 (5000K)
21,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676165MY-H215230/W AHZ固有:122.3 (200V時)器具:1370白色 (4000K)
21,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676190MY-H215230/WW AHZ固有:118.7 (200V時)器具:1330温白色 (3500K)
21,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする