三菱電機
LED連調ユニット笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼光色 (6500K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
光束(Lm)
器具:1470
器具:1470
器具:1290
器具:1560
器具:1370
器具:1330
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.2 (200V時)
固有:131.2 (200V時)
固有:115.1 (200V時)
固有:139.2 (200V時)
固有:122.3 (200V時)
固有:118.7 (200V時)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79676111
品番
MY-H215230/D AHZ
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.2 (200V時)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
器具:1470
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当