曜日別特売

固定ユニット形笠付プルSW送

固定ユニット形笠付プルSW送 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676637MY-H420030ST/N AHTN14.4 (200V時)固有:136.1器具:1960FLR40形x1灯器具 節電タイプ
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676777MY-H425030ST/N AHTN18.1 (200V時)固有:135.3器具:2450FHF32形x1灯器具 定格出力相当
22,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79677328MY-H440030ST/N AHTN28.8固有:136.1 (200V時)器具:3920FLR40形x2灯器具 節電タイプ
24,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79678281MY-H470030ST/N AHTN50.8固有:133.0 (200V時)器具:6760FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする