三菱電機
固定ユニット形笠付プルSW送
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
50.8
14.4 (200V時)
18.1 (200V時)
28.8
50.8
光束(Lm)
器具:6760
器具:1960
器具:2450
器具:3920
器具:6760
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.0 (200V時)
固有:136.1
固有:135.3
固有:136.1 (200V時)
固有:133.0 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79678281
品番
MY-H470030ST/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
50.8
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:6760
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当