三菱電機
LED省電固定ユニット笠付
光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679069
MY-H910300/N 2AHTN
52.6
固有:186.3 (200V時)
器具:9800
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥
66,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79679760
MY-H914300/N 2AHTN
70.4
固有:186.5 (200V時)
器具:13130
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥
73,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください