曜日別特売
MY-H910300/N 2AHTN LED省電固定ユニット笠付 三菱電機 79679069

LED省電固定ユニット笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)52.6
光束(Lm)器具:9800
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:186.3 (200V時)
内容量1個注文コード79679069品番MY-H910300/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:186.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:9800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする