曜日別特売

固定高演色笠付人感センサ付

固定高演色笠付人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全15種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684940MY-HS430170/W AHTN21.7 (200V時)固有:100.9 (200V時)器具:2190白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,300
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79684949MY-HS430170/WW AHTN21.7 (200V時)固有:96.3 (200V時)器具:2090温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,300
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79684958MY-HS430172/W AHTN21.5 (200V時)固有:101.8 (200V時)器具:2190白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
47,500
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79684967MY-HS430172/WW AHTN21.5 (200V時)固有:97.2 (200V時)器具:2090温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
47,500
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685116MY-HS430372/N AHTN21.1 (200V時)固有:129.8 (200V時)器具:2740昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
47,500
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685150MY-HS440172/W AHTN25.7 (200V時)固有:101.9 (200V時)器具:2620白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
49,300
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685159MY-HS440172/WW AHTN25.7 (200V時)固有:98.8 (200V時)器具:2540温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
49,300
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685299MY-HS440372/N AHTN25.0 (200V時)固有:129.2 (200V時)器具:3230昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
49,300
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685351MY-HS450172/W AHTN33.5 (200V時)固有:102.0 (200V時)器具:3420白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
52,800
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685360MY-HS450172/WW AHTN33.5 (200V時)固有:99.1 (200V時)器具:3320温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
52,800
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685719MY-HS450372/N AHTN32.6 (200V時)固有:131.9 (200V時)器具:4300昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
52,800
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685755MY-HS470172/D AHTN44.8 (200V時)固有:102.6 (200V時)器具:4600昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
56,800
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685771MY-HS470172/W AHTN44.8 (200V時)固有:101.3 (200V時)器具:4540白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
56,800
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685780MY-HS470172/WW AHTN44.8 (200V時)固有:97.7 (200V時)器具:4380温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
56,800
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686130MY-HS470372/N AHTN43.1 (200V時)固有:133.8 (200V時)器具:5770昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
56,800
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする