三菱電機
固定高演色笠付人感センサ付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
昼白色 (5000K)
昼光色 (6500K)
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
21.7 (200V時)
21.5 (200V時)
21.1 (200V時)
25.7 (200V時)
25.0 (200V時)
33.5 (200V時)
32.6 (200V時)
44.8 (200V時)
43.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2540
器具:2190
器具:2090
器具:2740
器具:2620
器具:2540
器具:3230
器具:3420
器具:3320
器具:4300
器具:4600
器具:4540
器具:4380
器具:5770
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79685159
品番
MY-HS440172/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:98.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2540
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ