曜日別特売

連調ライトユニット形トラフ

連調ライトユニット形トラフ - 三菱電機連調ライトユニット形トラフ - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全7種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686507MY-L230230/D AHZ21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)
24,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686525MY-L230230/L AHZ21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)
24,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686550MY-L230230/N AHZ21.4 (200V時)固有:149.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)
24,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686568MY-L230230/W AHZ21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800白色 (4000K)
24,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686586MY-L230230/WW AHZ21.4 (200V時)固有:127.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)
24,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79687119MY-L425330/L AHZ16.7 (200V時)固有:133.5 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)
26,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79687155MY-L425330/W AHZ16.7 (200V時)固有:141.3 (200V時)器具:2360白色 (4000K)
26,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする