三菱電機
連調ライトユニット形トラフ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
電球色 (3000K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
光束(Lm)
器具:2230
器具:3020
器具:2650
器具:3200
器具:2800
器具:2720
器具:2230
器具:2360
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
21.4 (200V時)
16.7 (200V時)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687119
品番
MY-L425330/L AHZ
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2230
光色
電球色 (3000K)