三菱電機
省電力固定ユニット形トラフ
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
白色(4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688756
MY-L450301/W AHTN
26.5 (200V時)
固有:176.9 (200V時)
器具:4690
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79689666
MY-L470301/W AHTN
36.7 (200V時)
固有:173.0 (200V時)
器具:6350
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください