曜日別特売

固定ライトユニット形トラフ

固定ライトユニット形トラフ - 三菱電機

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79690531MY-L910330/WW 2AHTNAC200~24261.6固有:148.7 (200V時)器具:9160FLR110形x2灯器具 節電タイプ
57,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79691145MY-L914330/WW 2AHTNAC200~24282.8固有:148.0 (200V時)器具:12260FHF86形x2灯器具 定格出力相当
64,500
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79691398MY-L950330/WW AHTNAC100~24230.4 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:4300FLR110形x1灯器具 節電タイプ
42,000
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする