固定ユニットトラフ人感センサ

固定ユニットトラフ人感センサ - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79696386MY-LS450331/D AHTN固有:153.3 (200V時)器具:5000昼光色 (6500K)
¥68,200
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696395MY-LS450331/L AHTN固有:140.4 (200V時)器具:4580電球色 (3000K)
¥68,200
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696411MY-LS450331/N AHTN固有:159.5 (200V時)器具:5200昼白色 (5000K)
¥68,200
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696420MY-LS450331/W AHTN固有:146.3 (200V時)器具:4770白色 (4000K)
¥68,200
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696429MY-LS450331/WW AHTN固有:146.3 (200V時)器具:4770温白色 (3500K)
¥68,200
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする