固定ユニット集光直付黒板灯
光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らすLED黒板灯。
ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節可能。
段調光機能付固定出力形
光源部が直接目にはいらないよう配慮した器具設計
黒板照度基準推奨値500lxを確保
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









