曜日別特売
MY-N425240/N AHTN 固定ユニット集光直付黒板灯 三菱電機 79697847

固定ユニット集光直付黒板灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)15.4 (200V時)
内容量1個注文コード79697847品番MY-N425240/N AHTN
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らすLED黒板灯。
ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節可能。
段調光機能付固定出力形
光源部が直接目にはいらないよう配慮した器具設計
黒板照度基準推奨値500lxを確保
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
15.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:140.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:2170
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする