三菱電機
固定ユニット集光片反射笠付
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697881
MY-N425243/N AHTN
15.4 (200V時)
固有:126.6 (200V時)
器具:1950
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79698215
MY-N430243/N AHTN
22.4 (200V時)
固有:119.1 (200V時)
器具:2670
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699195
MY-N450243/N AHTN
34.4 (200V時)
固有:120.3 (200V時)
器具:4140
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700087
MY-N470243/N AHTN
44.3 (200V時)
固有:128.6 (200V時)
器具:5700
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください