三菱電機
固定ユニット集光片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
34.4 (200V時)
15.4 (200V時)
22.4 (200V時)
34.4 (200V時)
44.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:4140
器具:1950
器具:2670
器具:4140
器具:5700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.3 (200V時)
固有:126.6 (200V時)
固有:119.1 (200V時)
固有:120.3 (200V時)
固有:128.6 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79699195
品番
MY-N450243/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
34.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:4140
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)