曜日別特売

CISPRウォールウォッシャ

CISPRウォールウォッシャ - 三菱電機

独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。
40形ウォールウォッシャ。
国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具
壁面を効率的に照らす三菱のウォールウォッシャ照明
明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698109MY-N430031/N ACTN23.7 (200V時)固有:125.7 (200V時)器具:2980FHF32形x1灯器具 高出力相当
38,200
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699055MY-N450031/N ACTN38.1 (200V時)固有:127.0 (200V時)器具:4840FHF32形x2灯器具 定格出力相当
40,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699947MY-N470031/N ACTN50.8 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:6420FHF32形x2灯器具 高出力相当
47,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする