曜日別特売
MY-N450031/N ACTN CISPRウォールウォッシャ 三菱電機 79699055

CISPRウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)38.1 (200V時)
内容量1個注文コード79699055品番MY-N450031/N ACTN
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。
40形ウォールウォッシャ。
国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具
壁面を効率的に照らす三菱のウォールウォッシャ照明
明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.0 (200V時)光束(Lm)器具:4840光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする