曜日別特売

連調ライトユニット片反射笠付

連調ライトユニット片反射笠付 - 三菱電機

国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。
医療施設・半導体工場でご使用できます。
段調光機能付連続調光
電磁波低減用ライトユニット搭載
医療施設・半導体工場向け
独自に開発した低ノイズLED電源を搭載
昼白色(5000K)

定格
段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698511MY-N430333/N ACTZ21.0 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:2790FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,500
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699798MY-N450333/N ACTZ32.5 (200V時)固有:139.6 (200V時)器具:4540FHF32形x2灯器具 定格出力相当
37,800
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700681MY-N470333/N ACTZ43.0 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:6020FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,800
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする