固定GABウォールウォッシャ

固定GABウォールウォッシャ - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698590MY-N430361/N AHTN21.0 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:2750FHF32形x1灯器具 高出力相当
40,200
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699001MY-N440361/N AHTN24.9 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3440FLR40形x2灯器具 節電タイプ
42,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699886MY-N450361/N AHTN32.5 (200V時)固有:137.5 (200V時)器具:4470FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,500
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79700778MY-N470361/N AHTN43.0 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:5930FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする