三菱電機
固定GABウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79700778
品番
MY-N470361/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:5930
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)