三菱電機
LED省電力固定 片反射笠付
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699518
MY-N450303/W AHTN
26.5 (200V時)
固有:154.3 (200V時)
器具:4090
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
36,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700419
MY-N470303/W AHTN
36.7 (200V時)
固有:150.9 (200V時)
器具:5540
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
40,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください