曜日別特売

LED固定ウォールウォッシャ

LED固定ウォールウォッシャ - 三菱電機

ライトユニットの一本化により,壁面を効果的に照らし,ディスプレイやサインを浮き上がらせる「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79700875MY-N910131/N AHTN66.8 (200V時)固有:144.7 (200V時)器具:9670FLR110形x2灯器具 節電タイプ
75,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701189MY-N914131/N AHTN89.4 (200V時)固有:143.5 (200V時)器具:12830FHF86形x2灯器具 定格出力相当
82,500
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701365MY-N950131/N AHTN34.8 (200V時)固有:133.6 (200V時)器具:4650FLR110形x1灯器具 節電タイプ
60,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701496MY-N965131/N AHTN42.8 (200V時)固有:139.0 (200V時)器具:5950FHF86形x1灯器具 定格出力相当
64,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする