曜日別特売
MY-N910131/N AHTN LED固定ウォールウォッシャ 三菱電機 79700875

LED固定ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)66.8 (200V時)
内容量1個注文コード79700875品番MY-N910131/N AHTN
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ライトユニットの一本化により,壁面を効果的に照らし,ディスプレイやサインを浮き上がらせる「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
66.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:9670
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする