固定 V形150幅SW付
手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
リニューアルサイズ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
昼光色(6500K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 5.8 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:134.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:780
- 光色
- 昼光色 (6500K)
- 明るさ
- FLR20形x1灯器具 相当
- 内容量
- 1個
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ



























