固定GカットABV形SW付

固定GカットABV形SW付 - 三菱電機固定GカットABV形SW付 - 三菱電機固定GカットABV形SW付 - 三菱電機

独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
プルスイッチ付き
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702056MY-V208360S/N AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700FLR20形x1灯器具 相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702081MY-V208361S/N AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700FLR20形x1灯器具 相当
26,600
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702099MY-V208362S/N AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700FLR20形x1灯器具 相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702729MY-V215360S/N AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
30,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702765MY-V215361S/N AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
30,600
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702808MY-V215362S/N AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
30,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703447MY-V230360S/N AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800FHF16形x2灯器具 高出力相当
34,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703490MY-V230361S/N AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800FHF16形x2灯器具 高出力相当
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703526MY-V230362S/N AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800FHF16形x2灯器具 高出力相当
34,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする