曜日別特売

連調ユニットV形230幅

連調ユニットV形230幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702318MY-V215231/D AHZ11.2 (200V時)固有:134.8 (200V時)10.1器具:1510昼光色 (6500K)
21,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702336MY-V215231/L AHZ11.2 (200V時)固有:117.8 (200V時)10.1器具:1320電球色 (3000K)
21,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702361MY-V215231/N AHZ11.2 (200V時)固有:142.8 (200V時)10.1器具:1600昼白色 (5000K)
21,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702379MY-V215231/W AHZ11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)10.1器具:1400白色 (4000K)
21,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702397MY-V215231/WW AHZ11.2 (200V時)固有:121.4 (200V時)10.1器具:1360温白色 (3500K)
21,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703036MY-V230231/D AHZ21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)19.3器具:3020昼光色 (6500K)
25,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703061MY-V230231/L AHZ21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)19.3器具:2650電球色 (3000K)
25,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703079MY-V230231/N AHZ21.4 (200V時)固有:149.5 (200V時)19.3器具:3200昼白色 (5000K)
25,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703097MY-V230231/W AHZ21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)19.3器具:2800白色 (4000K)
25,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703115MY-V230231/WW AHZ21.4 (200V時)固有:127.1 (200V時)19.3器具:2720温白色 (3500K)
25,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする