曜日別特売

連調ユニットV形230SW付

連調ユニットV形230SW付 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702415MY-V215231S/D AHZ11.2 (200V時)固有:134.8 (200V時)10.1器具:1510昼光色 (6500K)
24,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702440MY-V215231S/L AHZ11.2 (200V時)固有:117.8 (200V時)10.1器具:1320電球色 (3000K)
24,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702458MY-V215231S/N AHZ11.2 (200V時)固有:142.8 (200V時)10.1器具:1600昼白色 (5000K)
24,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702476MY-V215231S/W AHZ11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)10.1器具:1400白色 (4000K)
24,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79702501MY-V215231S/WW AHZ11.2 (200V時)固有:121.4 (200V時)10.1器具:1360温白色 (3500K)
24,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703140MY-V230231S/D AHZ21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)19.3器具:3020昼光色 (6500K)
28,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703158MY-V230231S/L AHZ21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)19.3器具:2650電球色 (3000K)
28,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703176MY-V230231S/N AHZ21.4 (200V時)固有:149.5 (200V時)19.3器具:3200昼白色 (5000K)
28,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703201MY-V230231S/W AHZ21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)19.3器具:2800白色 (4000K)
28,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79703219MY-V230231S/WW AHZ21.4 (200V時)固有:127.1 (200V時)19.3器具:2720温白色 (3500K)
28,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする