固定 V形150幅SW付

固定 V形150幅SW付 - 三菱電機

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704190MY-V420332S/D AHTN13.6 (200V時)固有:147.0 (200V時)器具:2000FLR40形x1灯器具 節電タイプ
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79704741MY-V425332S/D AHTN16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
26,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79705836MY-V430332S/D AHTN21.0 (200V時)固有:145.2 (200V時)器具:3050FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707008MY-V440332S/D AHTN24.9 (200V時)固有:154.2 (200V時)器具:3840FLR40形x2灯器具 節電タイプ
28,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709117MY-V450332S/D AHTN32.5 (200V時)固有:153.8 (200V時)器具:5000FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711366MY-V470332S/D AHTN43.0 (200V時)固有:154.6 (200V時)器具:6650FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする