曜日別特売

連調 V形150幅SW付

連調 V形150幅SW付 - 三菱電機

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704217MY-V420332S/N AHZ13.6 (200V時)固有:147.0 (200V時)器具:2000FLR40形x1灯器具 節電タイプ
27,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79704768MY-V425332S/N AHZ16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
29,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79705897MY-V430332S/N AHZ21.0 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707060MY-V440332S/N AHZ24.9 (200V時)固有:160.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,500
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709178MY-V450332S/N AHZ32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711427MY-V470332S/N AHZ43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする