曜日別特売

固定集光 V形150幅SW付

固定集光 V形150幅SW付 - 三菱電機

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704400MY-V425242S/N AHTN15.4 (200V時)固有:144.8 (200V時)器具:2230FHF32形x1灯器具 定格出力相当
25,600
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79705188MY-V430242S/N AHTN22.4 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3060FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,100
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707656MY-V450242S/N AHTN34.4 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:4740FHF32形x2灯器具 定格出力相当
31,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709939MY-V470242S/N AHTN44.3 (200V時)固有:147.4 (200V時)器具:6530FHF32形x2灯器具 高出力相当
35,400
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする