曜日別特売

固定集光 V形230幅

固定集光 V形230幅 - 三菱電機

配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。
直下照度を確保したい場所におすすめです。
逆富士タイプ 230幅
段調光機能付固定出力形
集光性と拡散性を備えたカバー構造
直下照度を確保したい空間におすすめ
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704881MY-V425341/N AHTN16.7 (200V時)固有:149.1 (200V時)器具:2490FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥27,400
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706080MY-V430341/N AHTN21.0 (200V時)固有:146.6 (200V時)器具:3080FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥27,900
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709361MY-V450341/N AHTN32.5 (200V時)固有:155.6 (200V時)器具:5060FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥33,200
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711610MY-V470341/N AHTN43.0 (200V時)固有:157.2 (200V時)器具:6760FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥37,200
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする