曜日別特売

固定高演色V形150幅SW付

固定高演色V形150幅SW付 - 三菱電機

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705100MY-V430172S/W AHTN21.4 (200V時)固有:104.6 (200V時)器具:2240FHF32形x1灯器具 高出力相当
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79706405MY-V440172S/W AHTN25.6 (200V時)固有:104.6 (200V時)器具:2680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,500
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707516MY-V450172S/W AHTN33.4 (200V時)固有:104.7 (200V時)器具:3500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709835MY-V470172S/W AHTN44.7 (200V時)固有:103.8 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする