曜日別特売

固定高演色V形150幅SW付

固定高演色V形150幅SW付 - 三菱電機

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705109MY-V430172S/WW AHTN21.4 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:2140FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706421MY-V440172S/WW AHTN25.6 (200V時)固有:101.5 (200V時)器具:2600FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥31,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79707525MY-V450172S/WW AHTN33.4 (200V時)固有:101.4 (200V時)器具:3390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥35,000
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709851MY-V470172S/WW AHTN44.7 (200V時)固有:100.2 (200V時)器具:4480FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする