曜日別特売

固定高演色 V形150幅

固定高演色 V形150幅 - 三菱電機

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705118MY-V430173/W AHTN21.4 (200V時)固有:104.6 (200V時)器具:2240FHF32形x1灯器具 高出力相当
28,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79706430MY-V440173/W AHTN25.6 (200V時)固有:104.6 (200V時)器具:2680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
30,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707541MY-V450173/W AHTN33.4 (200V時)固有:104.7 (200V時)器具:3500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709869MY-V470173/W AHTN44.7 (200V時)固有:103.8 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 高出力相当
37,500
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする