三菱電機
固定高演色 V形150幅
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
温白色(3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705127
MY-V430173/WW AHTN
21.4 (200V時)
固有:100.0 (200V時)
器具:2140
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
28,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706439
MY-V440173/WW AHTN
25.6 (200V時)
固有:101.5 (200V時)
器具:2600
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79707550
MY-V450173/WW AHTN
33.4 (200V時)
固有:101.4 (200V時)
器具:3390
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709878
MY-V470173/WW AHTN
44.7 (200V時)
固有:100.2 (200V時)
器具:4480
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください