三菱電機
固定Gカット V形150幅
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
グレアカット[Aタイプ]
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705267
MY-V430253/N AHTN
21.4 (200V時)
固有:122.8 (200V時)
器具:2630
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
29,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79707735
MY-V450253/N AHTN
32.5 (200V時)
固有:134.7 (200V時)
器具:4380
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79710018
MY-V470253/N AHTN
43.0 (200V時)
固有:134.8 (200V時)
器具:5800
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください