曜日別特売

連調ユニットV形230SW付

連調ユニットV形230SW付 - 三菱電機

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705705MY-V430331S/WW AHZ21.0 (200V時)固有:132.3 (200V時)18.9器具:2780FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥29,900
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706886MY-V440331S/WW AHZ24.9 (200V時)固有:146.9 (200V時)22.4器具:3660FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥31,700
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79708986MY-V450331S/WW AHZ32.5 (200V時)固有:146.7 (200V時)29.3器具:4770FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711235MY-V470331S/WW AHZ43.0 (200V時)固有:147.2 (200V時)38.7器具:6330FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,200
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする