曜日別特売

連調ユニットV形150幅

連調ユニットV形150幅 - 三菱電機

従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。
ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
全長1250mmの公共仕様サイズ
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705809MY-V430332/W AHZ21.0 (200V時)固有:135.7 (200V時)器具:2850FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706981MY-V440332/W AHZ24.9 (200V時)固有:146.9 (200V時)器具:3660FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥28,500
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709090MY-V450332/W AHZ32.5 (200V時)固有:146.7 (200V時)器具:4770FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711339MY-V470332/W AHZ43.0 (200V時)固有:147.2 (200V時)器具:6330FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,000
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする