曜日別特売

固定GカットABV形SW付

固定GカットABV形SW付 - 三菱電機固定GカットABV形SW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706141MY-V430360S/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79706159MY-V430361S/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707218MY-V440360S/N AHTN24.9 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:3500FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707236MY-V440361S/N AHTN24.9 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:3500FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709415MY-V450360S/N AHTN32.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:4550FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709440MY-V450361S/N AHTN32.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:4550FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,700
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711671MY-V470360S/N AHTN43.0 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:6040FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,500
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711689MY-V470361S/N AHTN43.0 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:6040FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,700
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする